LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89520085 品番 FK10097
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
種別C級(10形)、片面用 種類通路誘導(右) 適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする