SH-FDHG100 ハンギングバー サンワサプライ 89520086

SH-FDHG100 ハンギングバー サンワサプライ 89520086 SH-FDHG100 ハンギングバー サンワサプライ 89520086 SH-FDHG100 ハンギングバー サンワサプライ 89520086

ハンギングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520086 品番SH-FDHG100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SH-FDシリーズ用のハンギングバーです。各種オプションの取り付けが可能です。 *サブテーブルとの併用はできません。*モニタアームは、CR-LA301/LA302/LA303が対応します。

間口(mm)970 奥行(mm)25 高さ(mm)690 用途SH-FDシリーズ用ハンギングバー。 材質バー・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×25×690 総耐荷重(kg)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする