サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
ハンギングバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520095
品番
SH-FDHG120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SH-FDシリーズ用のハンギングバーです。各種オプションの取り付けが可能です。 *サブテーブルとの併用はできません。*モニタアームは、CR-LA301/LA302/LA303が対応します。
間口(mm)
1170
奥行(mm)
25
高さ(mm)
690
用途
SH-FDシリーズ用ハンギングバー。
材質
バー・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1170×25×690
総耐荷重(kg)
22