CAI-CABPD41 プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ 89520156 CAI-CABPD41 プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ 89520156 CAI-CABPD41 プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ 89520156 CAI-CABPD41 プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ 89520156 CAI-CABPD41 プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ 89520156

プラダン製スマホ収納ケース(22台用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520156 品番CAI-CABPD41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。

収納数22 用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。 付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート 材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×175 シート厚さ(mm)5 アズワン品番64-0894-93

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする