サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの プリンター台
プリンタスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520278
品番
LPS-T101N
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
レーザープリンタなどの機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×645×78
棚段数
1
総耐荷重(kg)
40
用途
レーザープリンタをデスクの下などへ設置可能。
材質
天板:木製(メラミン化粧板)
質量(kg)
7
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×645×78
アズワン品番
64-0887-72
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません