サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの プリンター台
プリンタスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520287
品番
LPS-T111
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インクジェット複合機などの機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×445×78
棚段数
1
総耐荷重(kg)
40
用途
インクジェット複合機などをデスクの下などへ設置可能。
材質
天板:木製(メラミン化粧板)
質量(kg)
3.5
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×445×78
アズワン品番
64-0887-73