サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの プリンター台
プリンタスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89520296
品番
LPS-T6060F
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×635×90
棚段数
1
総耐荷重(kg)
60
質量(kg)
4.9
仕様
梱包:1个口/660×629×61mm-6kg
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×635×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×90×635
アズワン品番
64-0888-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。