サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの プリンター台
プリンタスタンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89520305
品番
LPS-T6060L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×500
棚段数
3
総耐荷重(kg)
100
質量(kg)
13.82
付属品
アジャスター×4
仕様
梱包:1個口/774×629×124mm-15.48kg
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×500×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。