プリンタスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 総耐荷重(kg)100 仕様梱包:1個口/874×543×124mm 16.22kg 注文コード89520332 品番LPS-T5070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は総耐荷重・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×700×700 棚段数3 総耐荷重(kg)100 質量(kg)14.62 付属品アジャスター×4 仕様梱包:1個口/874×543×124mm 16.22kg 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×700×700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×700×700 アズワン品番64-0879-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520332 LPS-T5070 70597766 LPS-T104N2 プリンタスタンド サンワサプライ プリンタスタンド サンワサプライ 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89520305
2020-11-19
用途:
プリンター置き場
蒼進塾 様 (教育・研究機関)

組み立ても簡単で、大きさも丁度良かった。
机の下に置いて使っているが、スペースを有効に使えて大変良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする