アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 温度計・温湿度計
アイ電子技研の 温度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520437
品番
HT-8000
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×168×33
質量(g)
200
湿度測定範囲(%RH)
5.0〜95(精度→±4%Rh)
測定温度範囲(℃)
-20.0〜+85.0(精度±1.0)/-4.0〜+185.0°F
表示
デジタルLCD表示
電源
006P型乾電池
寸法(mm)
プローブ:Φ20×220
ケーブル長(mm)
920