サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの パソコンラック
マルチカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520506
品番
RAC-MULTCT3
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×600×1048
総耐荷重(kg)
60
質量(kg)
32.8
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)
1048
奥行(mm)
600
間口(mm)
800
キャスター
あり(Φ100大型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×1048
アズワン品番
64-0899-38
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。