サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの PCカート
マルチカートU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520524
品番
RAC-MULTCT2
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
天板上にノートパソコン、タブレット等様々な機器が搭載できるカートです。
間口(mm)
475
奥行(mm)
562
高さ(mm)
961
用途
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×562×961
アズワン品番
64-0844-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません