LED誘導灯 標示灯パネル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容避難はしご 注文コード89520566 品番FK20090
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は文字内容2種類から選べます 他の種類を見る
材質パネル/アクリル(ホワイト) 文字内容避難はしご 文字色ブラック 適合器具FA20380、FA20390 電球の種類LED
注意
※誘導灯にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする