FP01525P LED誘導灯 吊具 Panasonic(パナソニック) 89520611

LED誘導灯 吊具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89520611 品番FP01525P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)250 質量(kg)0.4 クールホワイト パイプ径(Φmm)16 適合器具(B級、C級 一般型)FA10312、FA10316、FA10318、FA10322、FA10326、FA10328、FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326、FA20328、FA20380、FA20390、FA40312、FA40316、FA40318、FA40322、FA40326、FA40328 仕様配線コード付
注意
※吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520611 FP01525P 03745265 FP01525C 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック) 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする