Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 吊具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89520627
品番
FP01550P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
質量(kg)
0.6
色
クールホワイト
パイプ径(Φmm)
16
適合器具
(B級、C級 一般型)FA10312、FA10316、FA10318、FA10322、FA10326、FA10328、FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326、FA20328、FA20380、FA20390、FA40312、FA40316、FA40318、FA40322、FA40326、FA40328
仕様
配線コード付
注意
※吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。