Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 吊具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89520636
品番
FP01575P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
750
質量(kg)
0.7
色
クールホワイト
パイプ径(Φmm)
16
適合器具
(B級、C級 一般型)FA10312、FA10316、FA10318、FA10322、FA10326、FA10328、FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326、FA20328、FA20380、FA20390、FA40312、FA40316、FA40318、FA40322、FA40326、FA40328
仕様
配線コード付
注意
※吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89520636
FP01575P
03745290
FP01575C
誘導灯用吊具 丸型L=750
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です