Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 吊具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89520672
品番
FP02091K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
質量(kg)
1
色
クールホワイト
パイプ径(Φmm)
16
適合器具
(A級/B級 点滅形、誘導音付点滅形)FA20330K、FA20332K、FA20336K、FA20338K、FA20340K、FA20342K、FA20346K、FA20348K、FA40330K、FA40332K、FA40336K、FA40338K、FA40340K、FA40342K、FA40346K、FA40348K、FA44312、FA44316
仕様
配線コード付(点滅形または誘導音付点滅形誘導灯を停止用煙感知器と組み合わせてご使用の際は、吊具は加工対応になります。)
注意
※吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89520672
FP02091K
50587129
FP02091C
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
色違い 外観色変更(クールホワイト→ホワイト)