アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 温度計・温湿度計
アイ電子技研の 温度計・温湿度計その他関連用品
K熱電対温度計(本体のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520744
品番
TS-001
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量かつコンパクト設計。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
各種形状を持つK熱電対センサを用意。
オートパワーオフ機能設定可能。
校正・トレーサビリティ対応。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×150×17
質量(g)
200
温度測定範囲(℃)
-200.0〜+199.9、+200〜+1.000(2レンジ自動レンジ切替)
測定精度(℃)
±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)
5〜40
使用環境湿度(%)
20〜85
機能
℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサー
K熱電対ミニオメガプラグタイプ
電源
006P(9V)型乾電池
用途
一般温度計測、液温測定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650