サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 防盗金庫
マルチ収納ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89520752
品番
CP-SVCMULT2
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
間口(mm)
700
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1300
用途
小型機器などマルチに収納
付属品
棚板×4枚、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×600×1300
アズワン品番
64-0845-60
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません