アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 温度計・温湿度計
アイ電子技研の 温度計
K熱電対デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89520769
品番
TS-003
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)
-50.0〜+199.9,+200〜+1000
測定精度(℃)
±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)
5〜40
使用環境湿度(%)
20〜85
機能
データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサー
K熱電対専用コネクタタイプ
電源
006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×130×38
質量(g)
180
応答速度
8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200