温度測定範囲(℃)-50.0〜+199.9,+200〜+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5〜40
使用環境湿度(%)20〜85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
セット内容本体、T-301B表面・空気センサ、C-301中継ケーブル、SC-301収納ソフトケース