測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
風速測定範囲(m/s)0.1〜5.0、5.0〜50.0(2レンジ手動切替)
測定精度(℃)風速:±(3%+0.1m/s)但し、23±5環境、温度:±0.5
温度補償(℃)5〜80
圧力測定範囲(Pa)0〜100、0.1KPa〜5KPa
測定精度±5Pa、50Pa
温度測定範囲(℃)-10〜+100
使用環境温度(℃)5〜40
電源単3乾電池×8本 または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、ACアダプター、単3乾電池、取扱説明書、試験成績書
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定