アネモメーター(アナログ表示)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 測定精度(℃)風速:±(3%+0.1m/s)但し、23±5環境、温度:±0.5 測定精度±5Pa、50Pa 注文コード89520857 品番V-01-AN2
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源・測定精度など3種類から選べます 他の種類を見る

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。

測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 風速測定範囲(m/s)0.1〜5.0、5.0〜50.0(2レンジ手動切替) 測定精度(℃)風速:±(3%+0.1m/s)但し、23±5環境、温度:±0.5 温度補償(℃)5〜80 圧力測定範囲(Pa)0〜100、0.1KPa〜5KPa 測定精度±5Pa、50Pa 温度測定範囲(℃)-10〜+100 使用環境温度(℃)5〜40 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110 質量(kg)1.6 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)3 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、ACアダプター、単3乾電池、取扱説明書、試験成績書 用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする