SPS-085NK レーザー&ドットプリンタ台 サンワサプライ 89520944 SPS-085NK レーザー&ドットプリンタ台 サンワサプライ 89520944 SPS-085NK レーザー&ドットプリンタ台 サンワサプライ 89520944

レーザー&ドットプリンタ台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520944 品番SPS-085NK
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます。出力した伝票等を収納できるペーパートレー付きです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×510×931 総耐荷重(kg)100 用途30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプ。 付属品ペーパートレー 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×510×931 アズワン品番64-0840-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする