広温度域熱式風速・風温計

商品レビューを投稿する
25日以内出荷 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-50〜+300 注文コード89520954 品番V-02-ADN300/a
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は温度測定範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

最大600℃までの風速と風温が測定できます。
乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。
赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。
風速と風温を同時に表示します。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
2種類の形状のセンサプローブを用意しています。
手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202適合品

風速測定範囲(m/s)0.10〜4.99、5.0〜50.0(2レンジ自動切替) 測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です) 温度測定範囲(℃)-50〜+300 測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0〜600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span アナログ出力(風速)0〜5V=0〜50m/s、(温度)0〜5V=0〜(200/300/500/600)℃ 表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃ 使用環境温度(℃)5〜40 表示赤色デジタルLED 2段表示 電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター 連続使用時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129] 質量(g)1400 寸法(mm)Φ13×980 +Φ20×100 ケーブル長(mm)5 材質センサパイプ:SUS304 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書 用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする