LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ キャスターあり 89520978

 

LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978 LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978 LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978 LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978 LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978 LPS-T107N レーザープリンタスタンド サンワサプライ 89520978

レーザープリンタスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520978 品番LPS-T107N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×550×1150 棚段数3 総耐荷重(kg)100 付属品フック×2 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)21.5 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×550×1150
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする