SPS-060N レーザープリンタステーション サンワサプライ 89520996 SPS-060N レーザープリンタステーション サンワサプライ 89520996 SPS-060N レーザープリンタステーション サンワサプライ 89520996 SPS-060N レーザープリンタステーション サンワサプライ 89520996

レーザープリンタステーション

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520996 品番SPS-060N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタとの併設ができ、複数台のプリンタ設置に最適です。中棚は収納物に合わせて高さを変更できます。下棚はトナーの入れ替え、用紙の補充などのメンテナンスがしやすいスライド棚になっています。オプションでサブテーブル(SPS-060ST)を取付け可能です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 総耐荷重(kg)100 用途機能性に徹したローコストモデル。 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 アズワン品番64-0879-71 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする