寸法(mm)80×42×150
質量(g)450(本体重量)
付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411+S414
使用環境温度(℃)5〜40
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間(時間)約4
充電時間(時間)約3
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定
オプションアナログ出力ケーブル、一括収納ハードケース、各センサプローブ、トレーサビリティ校正証明書