商品レビューを投稿する内容量1台付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411注文コード89521259品番VSM-20/
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。