サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
引き出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521276
品番
SH-FDR3
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SH-FDシリーズ用の引き出しです。
間口(mm)
543
奥行(mm)
461
高さ(mm)
34
用途
SH-FDシリーズ用引き出し。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
543×461×34
対応機種
SHシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)
5