サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
床固定金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
89521863
品番
NSA-QL1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
間口(mm)
34
奥行(mm)
75
高さ(mm)
62
用途
デスクを床固定する場合にご利用ください。
付属品
取付けネジ(M8)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
0.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×75×62
アズワン品番
64-0857-56