サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの 椅子オプションパーツ
サンワサプライの 椅子用キャスター
障害除けキャスターカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
89521942
品番
SNC-COVER1
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
用途
床のケーブル類をキャスターが踏むことを防止するキャスターカバーです。
材質
耐衝撃性ポリスチレン
内径(Φmm)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×45
アズワン品番
64-0875-10
商品説明動画
参考になった