※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-PFP60LSN 前扉 サンワサプライ 89522028 ED-PFP60LSN 前扉 サンワサプライ 89522028

前扉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89522028 品番 ED-PFP60LSN
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×456×307 質量(kg)4.3 用途eデスク(Pタイプ)用前扉。 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)307 奥行(mm)456 間口(mm)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×456×307
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする