※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの 脇机・ワゴン
前扉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
510
注文コード
89522046
品番
ED-PFP60SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
間口
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
510×545×50
質量(kg)
6.3
用途
eデスク(Pタイプ)用前扉。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
50
奥行(mm)
545
間口(mm)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×545×50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。