※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの 脇机・ワゴン
前扉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89522055
品番
ED-PFP70LSN
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×456×307
質量(kg)
4.9
用途
eデスク(Pタイプ)用前扉。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
307
奥行(mm)
456
間口(mm)
630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×456×307
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。