サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの パソコンラック
棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89522186
品番
RAC-S60NTK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
RAC-S60シリーズ用追加棚です。RAC-BL1(オプション)に対応しています。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×22
総耐荷重(kg)
50
質量(kg)
3.9
用途
RAC-S60シリーズ用追加棚。
付属品
取り付け用ネジ
高さ(mm)
22
奥行(mm)
500
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×22
アズワン品番
64-0857-61