サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
中棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89523184
品番
ED-CPNZEN60
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。
間口(mm)
519
奥行(mm)
510
高さ(mm)
20
用途
ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
519×510×20
対応機種
EDCPシリーズ(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0891-89
総耐荷重(kg)
20
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。