中棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89523193 品番 ED-CPNZEN60L
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。

間口(mm)519 奥行(mm)610 高さ(mm)20 用途ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×610×20 対応機種EDCPシリーズ(サンワサプライ) アズワン品番64-0891-90 総耐荷重(kg)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする