サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
電源BOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89523236
品番
EA-TAP2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
90
奥行(mm)
38
高さ(mm)
45
質量(kg)
0.5
電源コード(m)
3
電源
3P・2個口(125V・15A)
コンセント個数
2
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×38×45
対応機種
eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ
アズワン品番
64-0857-38