サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
電源BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
89523245
品番
EA-TAP1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
305
奥行(mm)
55
高さ(mm)
30
質量(kg)
0.75
付属品
eデスク
長さ(m)
2
電源
3P抜け止め7個口(125V・15A)、電源コード2m(3P→2P変換アダプタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×55×30
対応機種
eデスク