電子カルテカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89523288 品番 RAC-HP14HSCW
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
グリーン購入法適合 用途シンプルなデザインの電子カルテカート。 付属品プラスチックトレー(1個) 材質フレーム・バックパネル/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー) ホスピタルホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×565×1088 アズワン品番64-0845-53 総耐荷重(kg)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする