サンワサプライ
サンワサプライの 事務用品
サンワサプライの カルテ収納
サンワサプライの カルテワゴン
電子カルテラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89523324
品番
RAC-HP9SCN
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
用途
電子カルテシステム用カート
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ウレタン(直径100mm)
質量(kg)
27.4
色
ホスピタルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×510×889〜1039
アズワン品番
64-0879-68
総耐荷重(kg)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません