604.S010020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524182 604.S010020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524182 604.S010020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524182

微差圧スイッチ 604シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89524182 品番 604.S010020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。

測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして 質量(g)150 使用温度範囲-30℃〜80℃(氷結なきこと) 測定方法差圧式 保護等級IP54 取付姿勢垂直(工場出荷時調整) 適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)20〜300 エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89524198
2024-07-08
用途:
制御盤の製作時、空調用フィルターの目詰まりや、差圧の検出用
株式会社タカラファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

以前より、外観が小さくコンパクトになった様で、大変ありがたいです。ダイヤル設定時の透明カバーをもっと開けやすくしてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする