曜日別特売
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803

WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803
WS3200 先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 89524803

先芯入り 耐油底安全長靴 迷彩グレー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード89524803品番WS3200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PVC(塩化ビニール製)、耐油底安全長靴。抗菌防臭裏地付、つま先に鋼製先芯使用。
脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
インパクトのある迷彩柄をご堪能下さい。

用途
食品加工から土木、建築作業。
ガーデニング、アウトドアなど軽作業にもお勧めです。
機能耐油・抗菌・防臭サイズ(cm)26.5迷彩グレー形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38.5(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約890(26の場合)アズワン品番65-0306-25靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89524803
2025-12-26
用途: 建設業
建設業・工事業

カッコ良くてみんなの注目の的です。
口の部分が広くてカッパは着づらいです。

対象商品 : 89524828
2024-01-02
用途: 家庭菜園用に購入
その他業種

絞るカバーが無いタイプなので、脱ぎ履きが楽です。表面がツルッとしているので汚れにくく洗うのも楽です。材質が柔らかいので使用しやすいです。

対象商品 : 89524794
2022-08-05
用途: 多種
ゴトウデンキ

今まで使っていたゴム製の物(その他の物もあるかも)に比べ、デザイン的なつなぎ目がないため、ひび割れや裂けに強い感じがして気に入って使っています。
私の足の形状にあっているのか脱ぎ履きもしやすく高さもあるので、万能だと思います。
今のところ長靴はこれ一択です。

対象商品 : 89524828
2022-09-02
用途: 釣り

いつも耐久性のある、白色長靴を使っていたのですが、デザインの良いこの商品を購入しました。耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 89524785
2019-10-12
用途: 水産業
農・林・水産業

少し、柔らかい?耐油より、耐久性?が、少し心配!?

対象商品 : 89524785
2019-04-24
用途: 農作業
農・林・水産業

イメージしていたよりかっこよかったです。使用感がよければ再購入も検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする