曜日別特売
E2125TS/200SPS エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ 89525056

エンジンチェーンソー(E2125TS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
切断有効長さ(mm)200
呼び寸法(cm)バーサイズ:20
チェーン形式25AP-52E
形状先細スプロケットノーズバー
内容量1台注文コード89525056品番E2125TS/200SPS
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

排気量(mL)25チェーン形式25AP-52E切断有効長さ(mm)200質量(kg)2.3形状先細スプロケットノーズバー呼び寸法(cm)バーサイズ:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89525038
2021-11-22
用途: 機械のメンテナンス
製造業

枝切用に購入しました。知人が使用しているのを見て、これは切れると思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 89525038
2021-05-14
用途: 剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

小型で購入時は、作業内容に耐えられるかな?と少しだけ
 不安な部分もありましたが、実際の作業に従事して購入した
 結果に満足をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 89525056
2019-01-29
用途: 登山道整備
こしきツアーズ株式会社サービス業

軽くて、パワフル、軽快に取り廻せるので登山道整備に役立っています。
一日、持って歩いても疲れないくらい軽いのにある程度の太さの倒木も撤去できました。
満足できる商品だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする