レジ袋 弁当用

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード89525704 品番L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンビニで使われるお弁当サイズのレジ袋です。

マチ(mm)210 幅(mm)270 厚さ(mm)0.014 高さ(mm)435 TKG品番9-1549-0802 材質高密度ポリエチレン ベージュ サイズL TKG品番(2017)6-1381-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89525695
2024-08-10
用途:
お弁当の持ち帰り
焼鳥とり江 様 (飲食業)

弁当の箱にピッタリで3個まで入るのが良いですね!!

対象商品:
89525695
2024-04-09
用途:
串カツの持ち帰り用の袋に使ってます
都 様 (飲食業)

お店の雰囲気からこの色の袋がピッタリでいつも購入しています 色が付いているので食品にピッタリだと思います

対象商品:
89525695
2024-04-16
用途:
テイクアウト
金のとりから 様 (飲食業)

お弁当1個なら丁度良いが 2個の場合は、ちょっと厳しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89525695
2021-11-16
用途:
テイクアウト用の袋
WAKUBASE 様 (飲食業)

白じゃ味気ないので
こちらの茶色を愛用しています!
とても気に入って何度もリピートしています。

対象商品:
89525704
2020-06-10
用途:
ピザテイクアウト用
tavolacalda gioiamia 様 (飲食業)

少し大きめで とても良い 色もこんな価格なのにしろと異なって良いと思います

対象商品:
89525704
2018-10-09
用途:
レジ袋として

厚さは少し薄いですが、使いやすくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする