伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 半透明 (紐・エンボス付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
89525713
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
開きやすいエンボス加工付き
吊るして使える紐付き
マチ(mm)
100
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.013
高さ(mm)
360
TKG品番
9-1549-0901
材質
高密度ポリエチレン
TKG品番(2017)
6-1381-0701