レジ袋 半透明 (紐・エンボス付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89525722 品番 No.12
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

開きやすいエンボス加工付き
吊るして使える紐付き

マチ(mm)120 幅(mm)180 厚さ(mm)0.013 高さ(mm)410 TKG品番9-1549-0902 材質高密度ポリエチレン TKG品番(2017)6-1381-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする