伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 半透明 (紐・エンボス付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
89525747
品番
No.45
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
開きやすいエンボス加工付き
吊るして使える紐付き
マチ(mm)
140
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.018
高さ(mm)
530
TKG品番
9-1549-0904
材質
高密度ポリエチレン
TKG品番(2017)
6-1381-0704