伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 半透明 (紐・エンボス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
350
注文コード
89525756
品番
No.60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
開きやすいエンボス加工付き
吊るして使える紐付き
マチ(mm)
150
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.022
高さ(mm)
600
TKG品番
9-1549-0905
材質
高密度ポリエチレン
TKG品番(2017)
6-1381-0705